xEnergy - BPZ-NZM1-400-MV-W Montasjeplate Frontplate HxB=300x400mm - 292473
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 325 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015082924737
Elnummer
2456172
Leverandørens varenummer
292473
Typebeskrivelse
BPZ-NZM1-400-MV-W
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
325 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=300x400mm, NZM1, vertikal, hvit


