xEnergy - BPZ-NZM1-600-MH Montasjeplate. NZM1 B600H250-H - 286760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082867607
Elnummer
2473303
Leverandørens varenummer
286760
Typebeskrivelse
BPZ-NZM1-600-MH
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=250x600mm, NZM1, horisontal montering
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


