xEnergy - BPZ-NZM1-600-MH-RH Montasjeplate Frontplate HxB=200x600mm - 116686
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081164318
Elnummer
2460539
Leverandørens varenummer
116686
Typebeskrivelse
2460539
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=200x600mm, NZM1, horisontal, med roterende dørhåndtak


