xEnergy - BPZ-NZM1-600-MH-RH-W Montasjeplate Frontplate HxB=200x600mm - 105523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081053001
Elnummer
2459307
Leverandørens varenummer
105523
Typebeskrivelse
2459307
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=200x600mm, NZM1, horisontal, med roterende dørhåndtak, hvit


