xEnergy - BPZ-NZM1-600-MH-W Montasjeplate Frontplate HxB=200x600mm - 292476

KopierKopier
xEnergy - BPZ-NZM1-600-MH-W Montasjeplate Frontplate HxB=200x600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 205 mm

  • Bredde - 525 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082924768

Elnummer

2456175

Leverandørens varenummer

292476

Typebeskrivelse

BPZ-NZM1-600-MH-W

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

205 mm

Bredde:

525 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate + frontplate for HxB=200x600mm, NZM1, horisontal, hvit