xEnergy - BPZ-NZM1-600-MV-W Montasjeplate Frontplate HxB=300x600mm - 292478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082924782
Elnummer
2456177
Leverandørens varenummer
292478
Typebeskrivelse
BPZ-NZM1-600-MV-W
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=300x600mm, NZM1, vertikal, hvit
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


