xEnergy - BPZ-NZM1-800-MH Montasjeplate. NZM1 B800H250-H - 293599
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015082935993
Elnummer
2473319
Leverandørens varenummer
293599
Typebeskrivelse
BPZ-NZM1-800-MH
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=250x800mm, NZM1, horisontall montering


