xEnergy - BPZ-NZM1-800-MH-RH-W Montasjeplate Frontplate HxB=200x800mm - 105525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081053025
Elnummer
2459309
Leverandørens varenummer
105525
Typebeskrivelse
2459309
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=200x800mm, NZM1, horisontal, med roterende dørhåndtak, hvit
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


