xEnergy - BPZ-NZM1-800-MV Montasjeplate. NZM1 B800H300-V - 293603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082936037
Elnummer
2473321
Leverandørens varenummer
293603
Typebeskrivelse
BPZ-NZM1-800-MV
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=300x800mm, NZM1,vertical montering
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


