xEnergy - BPZ-NZM1/MSW-400-MV Mont.sett NZM1 V HxB=300x400mm - 116923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 325 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081166619
Elnummer
2460559
Leverandørens varenummer
116923
Typebeskrivelse
2460559
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
325 mm
Stansing:
Ja
Monteringssett NZM1 for MSW vertikal, HxB=300x400mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


