xEnergy - BPZ-NZM1/MSW-600-MV-W Mont.sett NZM1 V HxB=300x600mm - 116931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081166695
Elnummer
2460567
Leverandørens varenummer
116931
Typebeskrivelse
2460567
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
Monteringssett NZM1 for MSW vertikal, HxB=300x600mm, hvit
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


