xEnergy - BPZ-NZM1/MSW-800-MH-W Mont.sett NZM1 H HxB=200x800mm - 116941
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081166794
Elnummer
2460577
Leverandørens varenummer
116941
Typebeskrivelse
2460577
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Monteringssett NZM1 for MSW horisontal, HxB=200x800mm, hvit


