xEnergy - BPZ-NZM1/MSW-800-MV-W Mont.sett NZM1 V HxB=300x800mm - 116933
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081166718
Elnummer
2460569
Leverandørens varenummer
116933
Typebeskrivelse
2460569
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Monteringssett NZM1 for MSW vertikal, HxB=300x800mm, hvit


