xEnergy - BPZ-NZM2-600-MH-RH-W Montasjeplate Frontplate HxB=200x600mm - 105524

KopierKopier
xEnergy - BPZ-NZM2-600-MH-RH-W Montasjeplate Frontplate HxB=200x600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 205 mm

  • Bredde - 525 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081053018

Elnummer

2459308

Leverandørens varenummer

105524

Typebeskrivelse

2459308

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

205 mm

Bredde:

525 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate + frontplate for HxB=200x600mm, NZM2, horisontal, med roterende dørhåndtak, hvit