xEnergy - BPZ-NZM2-600-MH-W Mont.pl Frontpl. HxB=200x600mm - 292477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015082924775
Elnummer
2456176
Leverandørens varenummer
292477
Typebeskrivelse
BPZ-NZM2-600-MH-W
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=200x600mm, NZM2, horisontal, hvit


