xEnergy - BPZ-NZM2-800-MH Montasjeplate. NZM2 B800H300-H - 293601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082936013
Elnummer
2473320
Leverandørens varenummer
293601
Typebeskrivelse
BPZ-NZM2-800-MH
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=400x800mm, NZM2,horisontall montering
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


