xEnergy - BPZ-NZM2-800-MH-RH-W Montasjeplate Frontplate HxB=200x800mm - 105526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081053032
Elnummer
2459310
Leverandørens varenummer
105526
Typebeskrivelse
2459310
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=200x800mm, NZM2, horisontal, med roterende dørhåndtak, hvit
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


