xEnergy - BPZ-NZM2-800-MH-W Mont.pl Frontpl. HxB=200x800mm - 293602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082936020
Elnummer
2456330
Leverandørens varenummer
293602
Typebeskrivelse
BPZ-NZM2-800-MH-W
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=200x800mm, NZM2, horisontal, hvit
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


