xEnergy - BPZ-NZM2-800-MV-W Montasjeplate Frontplate HxB=400x800mm - 293606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 405 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082936068
Elnummer
2456332
Leverandørens varenummer
293606
Typebeskrivelse
BPZ-NZM2-800-MV-W
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
405 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=400x800mm, NZM2, vertikal, hvit


