xEnergy - BPZ-NZM2/MSW-400-MV Mont.sett NZM1 V HxB=400x400mm - 116924
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 405 mm
Bredde - 325 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081166626
Elnummer
2460560
Leverandørens varenummer
116924
Typebeskrivelse
2460560
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
405 mm
Bredde:
325 mm
Stansing:
Ja
Monteringssett NZM1 for MSW vertikal, HxB=400x400mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


