xEnergy - BPZ-NZM2/MSW-400-MV-W Mont.sett NZM2 V HxB=400x400mm - 116930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 405 mm
Bredde - 325 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081166688
Elnummer
2460566
Leverandørens varenummer
116930
Typebeskrivelse
2460566
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
405 mm
Bredde:
325 mm
Stansing:
Ja
Monteringssett NZM2 for MSW vertikal, HxB=400x400mm, hvit
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


