xEnergy - BPZ-NZM2/MSW-800-MV-W Mont.sett NZM2 V HxB=400x800mm - 116934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 405 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081166725
Elnummer
2460570
Leverandørens varenummer
116934
Typebeskrivelse
2460570
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
405 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Monteringssett NZM2 for MSW vertikal, HxB=400x800mm, hvit


