xEnergy - BPZ-NZM3-400-MV Montasjeplate.NZM3 B425H500-V - 286759
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 505 mm
Bredde - 325 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082867591
Elnummer
2473302
Leverandørens varenummer
286759
Typebeskrivelse
BPZ-NZM3-400-MV
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
505 mm
Bredde:
325 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=500x425mm, NZM3,vertical montering
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


