xEnergy - BPZ-NZM3-400-MV-RH Montasjeplate Frontplate HxB=500x400mm - 116681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 505 mm
Bredde - 325 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081164264
Elnummer
2460534
Leverandørens varenummer
116681
Typebeskrivelse
2460534
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
505 mm
Bredde:
325 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=500x400mm, NZM3, vertikal, med roterende dørhåndtak
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


