xEnergy - BPZ-NZM3-600-MH Montasjeplate Frontplate HxB=300x600mm - 120750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081185801
Elnummer
2461026
Leverandørens varenummer
120750
Typebeskrivelse
BPZ-NZM3-600-MH
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=300x600mm, NZM3, horisontal montering
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


