xEnergy - BPZ-NZM3-600-MH-W Montasjeplate Frontplate HxB=300x600mm - 120752
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081185825
Elnummer
2461028
Leverandørens varenummer
120752
Typebeskrivelse
2461028
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=300x600mm, NZM3, horisontal, hvit


