xEnergy - BPZ-NZM3-600-MV Montasjeplate. NZM3 B600H500-V - 286764
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 505 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082867645
Elnummer
2473307
Leverandørens varenummer
286764
Typebeskrivelse
BPZ-NZM3-600-MV
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
505 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=500x800mm, NZM3, vertical montering


