xEnergy - BPZ-NZM3-800-MH Montasjeplate Frontplate HxB=300x800mm - 120751

KopierKopier
xEnergy - BPZ-NZM3-800-MH Montasjeplate Frontplate HxB=300x800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 305 mm

  • Bredde - 725 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081185818

Elnummer

2461027

Leverandørens varenummer

120751

Typebeskrivelse

BPZ-NZM3-800-MH

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

305 mm

Bredde:

725 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate + frontplate for HxB=300x800mm, NZM3, horisontal montering