xEnergy - BPZ-NZM3-800-MH-W Montasjeplate Frontplate HxB=300x800mm - 120753
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081185832
Elnummer
2461029
Leverandørens varenummer
120753
Typebeskrivelse
2461029
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=300x800mm, NZM3, horisontal, hvit
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


