xEnergy - BPZ-NZM3-800-MV-W Montasjeplate Frontplate HxB=500x800mm - 293608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 505 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082936082
Elnummer
2456333
Leverandørens varenummer
293608
Typebeskrivelse
BPZ-NZM3-800-MV-W
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
505 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=500x800mm, NZM3, vertikal, hvit
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


