Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-P/L-10/120 Plugg m/kabel 10mm² L=120 Sort - 102694

KopierKopier
xEnergy - BPZ-P/L-10/120 Plugg m/kabel 10mm² L=120 Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081025541

Elnummer

2459281

Leverandørens varenummer

102694

Typebeskrivelse

2459281

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Plugg med kabel 10mm²; L=120mm, svart

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien