Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-P/L-6/320 Plugg m/kabel 6mm² L=320 Sort - 102696

KopierKopier
xEnergy - BPZ-P/L-6/320 Plugg m/kabel 6mm² L=320 Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081025565

Elnummer

2459283

Leverandørens varenummer

102696

Typebeskrivelse

2459283

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Plugg med kabel 6mm²; L=320mm, svart

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien