xEnergy - BPZ-RP-400/10 Bakplate HxB=1060 x 400 mm - 111287

KopierKopier
xEnergy - BPZ-RP-400/10 Bakplate HxB=1060 x 400 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 1 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081108480

Elnummer

2459739

Leverandørens varenummer

111287

Typebeskrivelse

2459739

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

1 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

0 mm

Bredde:

318 mm

Høyde:

945 mm

Type overflate:

Galvanisert

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Stålplate bakplate HxB=1060 x 400 mm