xEnergy - BPZ-RP-400/7 Bakplate HxB=760 x 400 mm - 111286

KopierKopier
xEnergy - BPZ-RP-400/7 Bakplate HxB=760 x 400 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 1 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081108473

Elnummer

2459738

Leverandørens varenummer

111286

Typebeskrivelse

2459738

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

1 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

0 mm

Bredde:

318 mm

Høyde:

645 mm

Type overflate:

Galvanisert

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Stålplate bakplate HxB=760 x 400 mm