Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-RP-600/10 Bakplate HxB=1060 x 600 mm - 111291

KopierKopier
xEnergy - BPZ-RP-600/10 Bakplate HxB=1060 x 600 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 1 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081108527

Elnummer

2459743

Leverandørens varenummer

111291

Typebeskrivelse

2459743

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

1 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

0 mm

Bredde:

518 mm

Høyde:

945 mm

Type overflate:

Galvanisert

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Stålplate bakplate HxB=1060 x 600 mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien