xEnergy - BPZ-RP-600/7 Bakplate HxB=760 x 600 mm - 111290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 1 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081108510
Elnummer
2459742
Leverandørens varenummer
111290
Typebeskrivelse
2459742
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
1 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
0 mm
Bredde:
518 mm
Høyde:
645 mm
Type overflate:
Galvanisert
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


