xEnergy - BPZ-RPP-400/7 Pl. bakplate HxB=760x400 mm - 111312

KopierKopier
xEnergy - BPZ-RPP-400/7 Pl. bakplate HxB=760x400 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 1 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081108732

Elnummer

2459764

Leverandørens varenummer

111312

Typebeskrivelse

2459764

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

1 mm

Materiale:

Plast

Modulmål:

0 mm

Bredde:

318 mm

Høyde:

645 mm

Type overflate:

Andre

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Plastikk bakplate HxB=760 x 400 mm