xEnergy - BPZ-RPP-800/20 Pl. bakplate HxB=2060x800 mm - 111327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 1 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081108886
Elnummer
2459779
Leverandørens varenummer
111327
Typebeskrivelse
2459779
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
1 mm
Materiale:
Plast
Modulmål:
0 mm
Bredde:
718 mm
Høyde:
1945 mm
Type overflate:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei