xEnergy - BPZ-SEP-V Separasjon - 108331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde - 40 mm
Høyde - 170 mm
Dybde - 25 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081079650
Elnummer
2459387
Leverandørens varenummer
108331
Typebeskrivelse
2459387
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde:
40 mm
Høyde:
170 mm
Dybde:
25 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Separasjon innvendig i tavle til xEnergy tavlesystem


