xEnergy - BPZ-SF-17 Separasjon ramme H17 - 108374
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1700 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081080083
Elnummer
2459430
Leverandørens varenummer
108374
Typebeskrivelse
BPZ-SF-17
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1700 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
1655 mm
Dybde:
40 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


