Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

xEnergy - BPZ-SF-17-W Kit for delt montering påvegg - 108376

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SF-17-W Kit for delt montering påvegg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1700 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081080106

Elnummer

2459432

Leverandørens varenummer

108376

Typebeskrivelse

2459432

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1700 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

80 mm

Høyde:

1655 mm

Dybde:

40 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Kit for partisjonert montering utenpå vegg

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien