Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-SF-200/12 Separasjonsramme 200mm H12 - 173631

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SF-200/12 Separasjonsramme 200mm H12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1260 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081700387

Elnummer

2455597

Leverandørens varenummer

173631

Typebeskrivelse

BPZ-SF-200/12

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1260 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

100 mm

Høyde:

1250 mm

Dybde:

60 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Separasjon ramme 200mm rommet H12

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien