xEnergy - BPZ-SF-200/4 Separasjonsramme 200mm H4 - 173628

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SF-200/4 Separasjonsramme 200mm H4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 460 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081700356

Elnummer

2455594

Leverandørens varenummer

173628

Typebeskrivelse

BPZ-SF-200/4

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

460 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

100 mm

Høyde:

450 mm

Dybde:

60 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Separasjon ramme 200mm rommet H4