xEnergy - BPZ-SF-200/7 Separasjonsramme 200mm H7 - 173629
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 760 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081700363
Elnummer
2455595
Leverandørens varenummer
173629
Typebeskrivelse
BPZ-SF-200/7
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
760 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
750 mm
Dybde:
60 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


