Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-SF-DP-4 Skille vertikal H=440mm - 173636

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SF-DP-4 Skille vertikal H=440mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 460 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081700431

Elnummer

2455602

Leverandørens varenummer

173636

Typebeskrivelse

BPZ-SF-DP-4

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

460 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

35 mm

Høyde:

440 mm

Dybde:

160 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Skille for delt sammensetning, vertikal, H=440mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien