xEnergy - BPZ-SFB-1000 Festeprofiler B=1000mm - 173634
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 960 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081700417
Elnummer
2455600
Leverandørens varenummer
173634
Typebeskrivelse
BPZ-SFB-1000
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
960 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
25 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


