Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-SFB-800 Festeprofiler B=800mm - 173633

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SFB-800 Festeprofiler B=800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festeprofil

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 760 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081700400

Elnummer

2455599

Leverandørens varenummer

173633

Typebeskrivelse

BPZ-SFB-800

Modell / utførelse:

Festeprofil

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

760 mm

Høyde:

25 mm

Dybde:

25 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Festeprofiler B=800mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien