xEnergy - BPZ-SP-MSW-10-W Sidevegg for MSW H1060mm hvit - 111348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 38,5 mm
Dybde for skapinnbygging - 226,75 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081109098
Elnummer
2459800
Leverandørens varenummer
111348
Typebeskrivelse
2459800
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
38,5 mm
Dybde for skapinnbygging:
226,75 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
0 mm
Bredde:
38,5 mm
Høyde:
1060 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei


