xEnergy - BPZ-SP-MSW-15-W Sidevegg for MSW H1560mm hvit - 111350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 38,5 mm
Dybde for skapinnbygging - 226,75 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081109111
Elnummer
2459802
Leverandørens varenummer
111350
Typebeskrivelse
2459802
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
38,5 mm
Dybde for skapinnbygging:
226,75 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
0 mm
Bredde:
38,5 mm
Høyde:
1560 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


