Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-SS-1/249 Hj.beskyttelse HXD=100x249mm - 119168

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SS-1/249 Hj.beskyttelse HXD=100x249mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 250 kg

  • Bredde - 28 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081173051

Elnummer

2460700

Leverandørens varenummer

119168

Typebeskrivelse

2460700

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

250 kg

Bredde:

28 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

244,25 mm

Bredde for skapinnbygging:

28 mm

Dybde for skapinnbygging:

249 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Hjørne beskyttelse for base, HXD=100 x 249 mm, (2deler)

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien